Catu - Clé polygonale 12 pans contrecoudée isolée de 8 mm - MO-68108
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de clé, grand format - 8 mm
clé unilatérale - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
coudé - Oui
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022896
Réf. Sonepar
00081002289
Réf. Fournisseur
MO-68108
Marque
Catu
largeur de clé, grand format:
8 mm
clé unilatérale:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
coudé:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Clé polygonale contrecoudée isolée de 8 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


