Non retournable

Catu - Clé réversible à cliquet isolée 12 pans de 19 mm - MO-69219

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé réversible à cliquet isolée 12 pans de 19 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition traversante - Oui

  • dimension de raccordement - 19 mm

  • réversible - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023350

Réf. Sonepar

00081002335

Réf. Fournisseur

MO-69219

Marque

Catu

finition traversante:

Oui

dimension de raccordement:

19 mm

réversible:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé réversible à cliquet isolée de 19 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu