Catu - combinaison 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-s - AFG-1001-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - S
couleur - gris
matériau - autre
coupe du vêtement - coupe standard
finition ignifugée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560071504
Réf. Sonepar
00081000356
Réf. Fournisseur
AFG-1001-S
Marque
Catu
taille (US/CA):
S
couleur:
gris
matériau:
autre
coupe du vêtement:
coupe standard
finition ignifugée:
Oui
Combinaison Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pr vite enlever son EPI en cas d'accident.


