Catu - combinaison 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-2xl - AFG-1001-2XL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (US/CA) - XXL
couleur - gris
matériau - autre
coupe du vêtement - coupe standard
finition ignifugée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560071542
Réf. Sonepar
00081000328
Réf. Fournisseur
AFG-1001-2XL
Marque
Catu
taille (US/CA):
XXL
couleur:
gris
matériau:
autre
coupe du vêtement:
coupe standard
finition ignifugée:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
Combinaison Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pr vite enlever son EPI en cas d'accident.
NoticePDF
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


