Catu - combinaison 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-3xl - AFG-1001-3XL

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - combinaison 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-3xl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - XXXL

  • couleur - gris

  • matériau - autre

  • coupe du vêtement - coupe standard

  • finition ignifugée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560071559

Réf. Sonepar

00081000331

Réf. Fournisseur

AFG-1001-3XL

Marque

Catu

taille (US/CA):

XXXL

couleur:

gris

matériau:

autre

coupe du vêtement:

coupe standard

finition ignifugée:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

Combinaison Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pr vite enlever son EPI en cas d'accident.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu