fin de vie

Catu - combinaison 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-s - AFG1001S

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - combinaison 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - S

  • couleur - gris

  • matériau - autre

  • coupe du vêtement - coupe standard

  • finition ignifugée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560071504

Réf. Sonepar

00081007150

Réf. Fournisseur

AFG1001S

Marque

Catu

taille (US/CA):

S

couleur:

gris

matériau:

autre

coupe du vêtement:

coupe standard

finition ignifugée:

Oui

Combinaison Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pr vite enlever son EPI en cas d'accident.

Les Atouts de la gamme:

Les vêtements CAT'ARC protègent les opérateurs étant exposés aux risques thermiques de l'arc électrique, de chaleur/flammes, de soudure, et électro-statique. Au choix selon vos besoins : blouson, pantalon, veste longue, polo, sweat, ceinture, ou kit.