Catu - Condamnateur de bouton de commande, ouverture Ø22 mm. - AL-211/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de cadenas - 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier - 1...7 mm
matériau - polycarbonate (PC)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560066784
Réf. Sonepar
00081000501
Réf. Fournisseur
AL-211/1
Marque
Catu
nombre max. de cadenas:
1
adapté à l'épaisseur de l'étrier:
1...7 mm
matériau:
polycarbonate (PC)
Condamnateur de bouton de commande, ouverture Ø22 mm. Condamne l’accès à des boutons de commande. Polycarbonate transparent. Fixation temporaire avec adhésif. Verrouillage : 1 cadenas anse Ø6 mm maxi. Dimensions : Ø50 x H32 mm.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.