Catu - Condamnateur de disjoncteurs grand modèle - AL-209-L

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Condamnateur de disjoncteurs grand modèle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de cadenas - 2

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier - 3...7 mm

  • avec champ d'inscription - Non

  • matériau - PVC

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560052459

Réf. Sonepar

00081000499

Réf. Fournisseur

AL-209-L

Marque

Catu

nombre max. de cadenas:

2

adapté à l'épaisseur de l'étrier:

3...7 mm

avec champ d'inscription:

Non

matériau:

PVC

pays de fabrication:

INDE

Condamnateur de disjoncteurs "grands modèles". PVC rouge, avec vis acier inox. Accepte jusqu'à 12 cadenas, trous Ø 8mm. Mise en place aisée sans outil en tournant la poignée de la vis.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu