Catu - Condamnateur de disjoncteurs "moyens modèles" embout avec languette de maintien. - AL-208-C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de cadenas - 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier - 3...8 mm
avec champ d'inscription - Non
matériau - PVC
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560052466
Réf. Sonepar
00081000497
Réf. Fournisseur
AL-208-C
Marque
Catu
nombre max. de cadenas:
1
adapté à l'épaisseur de l'étrier:
3...8 mm
avec champ d'inscription:
Non
matériau:
PVC
pays de fabrication:
INDE
Condamnateur de disjoncteurs "moyens modèles" - embout avec languette de maintien. PVC rouge, vis acier inox. Accepte 1cadenas, trou Ø 8mm. Mise en place aisée sans outil par serrage manuel puis rabattre la vis pr installation du cadenas
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


