Catu - Condamnateur de disjoncteurs "moyens modèles" embout droit. - AL-208-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de cadenas - 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier - 3...7 mm
avec champ d'inscription - Non
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560052473
Réf. Sonepar
00081000498
Réf. Fournisseur
AL-208-D
Marque
Catu
nombre max. de cadenas:
1
adapté à l'épaisseur de l'étrier:
3...7 mm
avec champ d'inscription:
Non
matériau:
PVC
Condamnateur de disjoncteurs "moyens modèles" - embout droit. PVC rouge, vis acier inox. Accepte 1cadenas, trou Ø 8mm. Mise en place aisée sans outil par serrage manuel puis rabattre la vis pr installation du cadenas de verrouillage.
Les Atouts de l'article:
Dispositif permettant de condamner les disjoncteurs «moyens modèles».Mise en place aisée, il suffit de tourner, à la main, la vis dans la poignée du disjoncteur et ajouter un cadenas de condamnation (diamètre max 8 mm).Largeur d’enserrage maxi : 11 mm.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Les Atouts de l'article:
Dispositif permettant de condamner les disjoncteurs «moyens modèles».Mise en place aisée, il suffit de tourner, à la main, la vis dans la poignée du disjoncteur et ajouter un cadenas de condamnation (diamètre max 8 mm).Largeur d’enserrage maxi : 11 mm.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


