Catu - Condamnateur de prise Industrielle mono ou triphasée. - PL-103

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Condamnateur de prise Industrielle mono ou triphasée.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de cadenas - 1

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier - 4...8 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066777

Réf. Sonepar

00081002555

Réf. Fournisseur

PL-103

Marque

Catu

nombre max. de cadenas:

1

adapté à l'épaisseur de l'étrier:

4...8 mm

matériau:

autre

Condamnateur de prise industrielle : pour prise mono ou triphasée de 16 à 125 A. Se fixe sur la partie mâle de la prise. Plastique jaune. Accepte 1 cadenas - 1 trou Ø8 mm. Dimensions : 55 x 37 x 27 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu