Catu - Condamnateur de sectionneur H pour batteries de TGV : SNCF, Eurostar, Thalys. - AL-221

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Condamnateur de sectionneur H pour batteries de TGV : SNCF, Eurostar, Thalys.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de cadenas - 3

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier - 1...9 mm

  • matériau - autre

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560077742

Réf. Sonepar

00081000507

Réf. Fournisseur

AL-221

Marque

Catu

nombre max. de cadenas:

3

adapté à l'épaisseur de l'étrier:

1...9 mm

matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Condamnateur de sectionneur H pour batteries de TGV : SNCF, Eurostar, Thalys. Installation rapide : se pose directement sur le sectionneur ouvert. Verrouillage par cadenas - 3 trous Ø 9 mm. Matière ABS rouge. Dimensions 75 x 75 x 52 mm

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu