Catu - Condamnateur disjoncteur Slide&Pin. Installation facile et rapide. - AL-210
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de cadenas - 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier - 3...7 mm
avec champ d'inscription - Non
matériau - PVC
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560075168
Réf. Sonepar
00081000500
Réf. Fournisseur
AL-210
Marque
Catu
nombre max. de cadenas:
1
adapté à l'épaisseur de l'étrier:
3...7 mm
avec champ d'inscription:
Non
matériau:
PVC
pays de fabrication:
INDE
Condamnateur de disjoncteurs Slide&Pin. Installation facile, rapide et sans outil. Condamnation avec un cadenas - trou de Ø 7 mm. Compatible avec la plupart des marques de disjoncteur. Dimensions 41 x 23 x 23 mm
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


