Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Condamnateur multiple 12 trous, câble 2 m x Ø 4 mm. - ALP-12/2M

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Condamnateur multiple 12 trous, câble 2 m x Ø 4 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de cadenas - 1

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier - 3...9 mm

  • avec champ d'inscription - Non

  • matériau - autre

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560052282

Réf. Sonepar

00081000697

Réf. Fournisseur

ALP-12/2M

Marque

Catu

nombre max. de cadenas:

1

adapté à l'épaisseur de l'étrier:

3...9 mm

avec champ d'inscription:

Non

matériau:

autre

pays de fabrication:

INDE

Condamnateur multiple universel. Corps nylon jaune noir. Câble acier recouvert de vinyle isolant rouge Ø4 mm/ L 2m. Accepte jusqu'à 12 cadenas, trous Ø 9mm. Marquage : "Danger", pictogramme "Défense de man?uvrer","Ne pas toucher"

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu