Catu - Condamnateur PVC de disjoncteurs moyens modèles à capot - AL-208-U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de cadenas - 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier - 3...7 mm
avec champ d'inscription - Non
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560088700
Réf. Sonepar
00081008870
Réf. Fournisseur
AL-208-U
Marque
Catu
nombre max. de cadenas:
1
adapté à l'épaisseur de l'étrier:
3...7 mm
avec champ d'inscription:
Non
matériau:
PVC
Adapté à la plupart des disjoncteurs types SO/DIN. Le condamnateur peut être cadenassé (de manière horizontale ou verticale). Livré avec 2 vis: une plate et une pointue. Dimensions du produit : 51 x 27 x 15 mm. Poids Net : 18g.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


