Catu - connecteur de mise à la terre pour piquet D19 mm et conducteur 6 à 95mm² - TO-3-16/19

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - connecteur de mise à la terre pour piquet D19 mm et conducteur 6 à 95mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - collier de raccordement

  • zone de serrage du conducteur rond - 16...19 mm

  • cable de la plage de serrage - 6...95 mm²

  • matériau - laiton

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560027273

Réf. Sonepar

00081002727

Réf. Fournisseur

TO-3-16/19

Marque

Catu

type de construction:

collier de raccordement

zone de serrage du conducteur rond:

16...19 mm

cable de la plage de serrage:

6...95 mm²

matériau:

laiton

pays de fabrication:

FRANCE

Connecteur cuivre permettant de raccorder un câble de terre à un piquet. Modèle à serrage mécanique. Matière: Cupro-aluminium, Ø max de piquet 19 mm, section max. du conducteur 6 à 95 mm².

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.