Catu - Contrôleur de bus téléreport pour vérification du bon fonctionnement d'une ligne - MX620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
indication - numérique
plage de mesure du courant max. CA - 1000 A
plage de mesure du courant max. CC - 1000 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560027068
Réf. Sonepar
00081520000
Réf. Fournisseur
MX620
Marque
Catu
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
indication:
numérique
plage de mesure du courant max. CA:
1000 A
plage de mesure du courant max. CC:
1000 A
plus petite résolution, tension alternative:
1 mV
plus petite résolution, tension continue:
1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
1 µA
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
sélection de la plage de mesure:
automatique
plus petite résolution, résistance:
1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
400 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,1 Hz
plage de mesure de la résistance max.:
20 MOhm
plage de mesure de la température max.:
1000 °C
plus petite résolution, mesure température:
0,1 ?
plage de mesure de la capacité max.:
1000 µF
plus petite résolution, capacité:
0,001 µF
catégorie de circuit de mesure:
CAT III


