Catu - Controleur d'isolement conformément à la NF C15-100 - DT-500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - analogique
tension d'essai nominale 100 V - Oui
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560001174
Réf. Sonepar
00081001433
Réf. Fournisseur
DT-500
Marque
Catu
indication:
analogique
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...1 MOhm
tension d'essai nominale ajustable:
Non
mesure de faible résistance:
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
indication analogique en barres:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 2 500 V:
Non
tension d'essai nominale 5 000 V:
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Non
mesure de la tension:
Oui
essais de para surtension:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
détection de tension externe en mode OFF:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
pays de fabrication:
FRANCE
interface:
Non
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


