fin de vie

Catu - Corde semi-statique pour travaux en hauteur - MO61003

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Corde semi-statique pour  travaux en hauteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de lame - 20 mm

  • forme de lame - forme de crochet

  • longueur totale - 163 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560065947

Réf. Sonepar

00081006594

Réf. Fournisseur

MO61003

Marque

Catu

longueur de lame:

20 mm

forme de lame:

forme de crochet

longueur totale:

163 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Ce couteau est spécialement conçu pour couper les tubes de protection lisses et nervurés, réduisant ainsi le risque d'endommager les câbles et les gaines internes et de se blesser avec les outils de coupe.