Catu - Coupe-câbles à crémaillère isolé. Ouverture Ø 38 mm. - MO-67600

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Coupe-câbles à crémaillère isolé. Ouverture Ø 38 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 38 mm

  • section de câble max. - 300 mm²

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • finition de la poignée - 2 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022582

Réf. Sonepar

00081002258

Réf. Fournisseur

MO-67600

Marque

Catu

adapté à un diamètre de câble max.:

38 mm

section de câble max.:

300 mm²

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition/actionnement:

une main mécanique

finition de la poignée:

2 composant

Coupe-câbles à crémaillère isolé. Ouverture Ø 38 mm. Capacité: section 300 mm² cuivre et 350 mm² alu. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.