Catu - Coupe-câbles à crémaillère isolé. Ouverture Ø 55 mm. - MO-67601

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Coupe-câbles à crémaillère isolé. Ouverture Ø 55 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un diamètre de câble max. - 55 mm

  • section de câble max. - 450 mm²

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022599

Réf. Sonepar

00081002259

Réf. Fournisseur

MO-67601

Marque

Catu

adapté à un diamètre de câble max.:

55 mm

section de câble max.:

450 mm²

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition/actionnement:

une main mécanique

finition de la poignée:

2 composant

Coupe-câbles à crémaillère isolé. Ouverture Ø 55 mm. Capacité: section 400 mm² cuivre et 450 mm² alu. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.