Non retournable

Catu - Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame courbe longueur 50 mm - MO-61002

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame courbe longueur 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de lame - 50 mm

  • forme de lame - rond

  • longueur totale - 180 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022346

Réf. Sonepar

00081002234

Réf. Fournisseur

MO-61002

Marque

Catu

longueur de lame:

50 mm

forme de lame:

rond

longueur totale:

180 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame courbe longueur 50 mm. Isolation bimatières conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu