Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame droite longueur 62 mm - MO-61001

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame droite longueur 62 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de lame - 62 mm

  • forme de lame - forme de crochet

  • longueur totale - 180 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000900

Réf. Sonepar

00081001804

Réf. Fournisseur

MO-61001

Marque

Catu

longueur de lame:

62 mm

forme de lame:

forme de crochet

longueur totale:

180 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame droite longueur 62 mm. Isolation bimatières conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu