Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Détecteur BT LCD 950 V IP2X (digital) MS-920 avec étui - MS-920-ET

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur BT LCD 950 V IP2X (digital) MS-920 avec étui

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 2 pôles

  • type de tension - AC/DC

  • fréquence - 50...60 Hz

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560044744

Réf. Sonepar

00081002233

Réf. Fournisseur

MS-920-ET

Marque

Catu

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

2 pôles

type de tension:

AC/DC

fréquence:

50...60 Hz

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur BT LCD (digital) : 12-690 V AC/12-950 V DC. Pointes de touche IP2X. Sonore & lumineux. Etui. LED tension dangereuse. Contrôle continuité (100 ?, tempo. 10 s.). Indication polarité DC. Indication phase. Rotation phase. Lampe.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu