🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Catu - Détecteur BT LCD 950 V IP2X (digital), rotation de phase - MS-920

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur BT LCD 950 V IP2X (digital), rotation de phase

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 0.012...0.69 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 2 pôles

  • type de tension - AC/DC

  • fréquence - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560043525

Réf. Sonepar

00081002229

Réf. Fournisseur

MS-920

Marque

Catu

tension nominale (Un):

0.012...0.69 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

2 pôles

type de tension:

AC/DC

fréquence:

50...60 Hz

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

Détecteur BT LCD (digital) : 12-690 V AC/12-950 V DC. Pointes de touche IP2X. Sonore & lumineux. LED de présence de tension dangereuse. Contrôle continuité (100 ?, tempo. 10 s.). Indication polarité DC. Indication phase. Rotation phase.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de détecteurs de tension BT AC/DC. Sonore & lumineux. Autotest intégré. Affichage LED ou digital. Plages de tension de 12 à 1000 V AC & 12 à 1500 V DC. Pointes IP2X ou Ø 2 mm. LED tension dangereuse. Continuité. Polarité DC. Identification de phase.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu