Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Catu - Détecteur BT LED 1000 V IP2X - MS-917-PG-SNCF

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur BT LED 1000 V IP2X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 2 pôles

  • type de tension - AC/DC

  • avec mécanisme de test intégré - Oui

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00081002952

Réf. Fournisseur

MS-917-PG-SNCF

Marque

Catu

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

2 pôles

type de tension:

AC/DC

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage électrique

Détecteur BT LED (8 seuils) : 12-900 V AC/12-1000 V DC. Pointes de touche gâchette IP2X. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Contrôle continuité (80 ?, sans tempo.). Indication de polarité DC. Indication de phase. Lampe. Etui.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de détecteurs de tension BT AC/DC. Sonore & lumineux. Autotest intégré. Affichage LED ou digital. Plages de tension de 12 à 1000 V AC & 12 à 1500 V DC. Pointes IP2X ou Ø 2 mm. LED tension dangereuse. Continuité. Polarité DC. Identification de phase.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu