fin de vie

Catu - Détecteur BT LED 1000 V IP2X (8 seuils) MS-918 avec étui - MS918ET

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur BT LED 1000 V IP2X (8 seuils) MS-918 avec étui

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 0.012...0.9 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 2 pôles

  • type de tension - AC/DC

  • fréquence - 50...60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

DETEX

EAN

3597560060720

Réf. Sonepar

00081006072

Réf. Fournisseur

MS918ET

Marque

Catu

tension nominale (Un):

0.012...0.9 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

2 pôles

type de tension:

AC/DC

fréquence:

50...60 Hz

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

Détecteur BT LED (8 seuils) : 12-900 V AC/12-1000 V DC. Pointes de touche IP2X. Etui. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Continuité (80 Ω, tempo. 10 s.). Indication de polarité DC. Indication de phase. Rotation de phase. Lampe.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de détecteurs de tension BT AC/DC. Sonore & lumineux. Autotest intégré. Affichage LED ou digital. Plages de tension de 12 à 1000 V AC & 12 à 1500 V DC. Pointes IP2X ou Ø 2 mm. LED tension dangereuse. Continuité. Polarité DC. Identification de phase.