Catu - Détecteur BT LED 750 V pointes Ø 2 mm (7 seuils) : 12-690 V AC/12-750 V DC - MS-917-L

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur BT LED 750 V pointes Ø 2 mm (7 seuils) : 12-690 V AC/12-750 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 0.012...0.69 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 2 pôles

  • type de tension - AC/DC

  • fréquence - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560060577

Réf. Sonepar

00081002223

Réf. Fournisseur

MS-917-L

Marque

Catu

tension nominale (Un):

0.012...0.69 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

2 pôles

type de tension:

AC/DC

fréquence:

50...60 Hz

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

Détecteur BT LED (7 seuils) : 12-690 V AC/12-750 V DC. Pointes de touche Ø 2 mm. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Contrôle continuité (200 ?, tempo. 10 s.). Indication de polarité DC. Indication de phase.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de détecteurs de tension BT AC/DC. Sonore & lumineux. Autotest intégré. Affichage LED ou digital. Plages de tension de 12 à 1000 V AC & 12 à 1500 V DC. Pointes IP2X ou Ø 2 mm. LED tension dangereuse. Continuité. Polarité DC. Identification de phase.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu