En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Catu - Détecteur de tension bipolaire AC/DC, 50-2500 V AC/50-3500 V DC - MS-415

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur de tension bipolaire AC/DC, 50-2500 V AC/50-3500 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 0.05...3 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 2 pôles

  • type de tension - AC/DC

  • fréquence - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560067279

Réf. Sonepar

00081002203

Réf. Fournisseur

MS-415

Marque

Catu

tension nominale (Un):

0.05...3 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

2 pôles

type de tension:

AC/DC

fréquence:

50...60 Hz

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

Détecteur de tension 50-2500 V AC/50-3500 V DC. Electrodes 3 éléments 400 mm et 1 élément 200 mm. Longueur câble : 2500 mm. Pince croco.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu