Catu - Détecteur de tension HTA IEC 10-30 kV Embout C - CC-765-10/30-C

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur de tension HTA IEC 10-30 kV Embout C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 10...30 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 1 pôle

  • utilisable en cas de précipitations - Oui

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560050929

Réf. Sonepar

00081001121

Réf. Fournisseur

CC-765-10/30-C

Marque

Catu

tension nominale (Un):

10...30 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

1 pôle

utilisable en cas de précipitations:

Oui

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

catégorie:

L

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur de tension IEC 61243-1. 10-30 kV. Ultra compact. Embout C : hexagonal 12 mm. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Électrodes de contact interchangeables. Fréquences 50 et 60 Hz.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu