Catu - Détecteur de tension HTA IEC 10-30 kV, Indication lumineuse, Perche fixe - CL-465-10/30-M

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur de tension HTA IEC 10-30 kV, Indication lumineuse, Perche fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 10...30 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 1 pôle

  • type de tension - AC

  • fréquence - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560060447

Réf. Sonepar

00081001384

Réf. Fournisseur

CL-465-10/30-M

Marque

Catu

tension nominale (Un):

10...30 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

1 pôle

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur de tension IEC 61243-1, 10-30 kV. Ultra compact. Indication lumineuse. Visualisation 360°. Fréquences 50 et 60 Hz. Vé de contact. Longueur perche : 1250 mm. Etui souple.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu