Catu - Détecteur de tension HTA IEC 10-30 kV, Indication lumineuse, Perche télescopique - CL-465-10/30-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 10...30 kV
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 1 pôle
type de tension - AC
fréquence - 50...60 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560060454
Réf. Sonepar
00081001383
Réf. Fournisseur
CL-465-10/30-2
Marque
Catu
tension nominale (Un):
10...30 kV
type d'affichage:
acoustique et optique
modèle:
1 pôle
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
avec mécanisme de test intégré:
Oui
lieu d'utilisation:
installations intérieures
application:
appareillage de connexion et ligne aérienne
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


