Catu - Détecteur de tension HTA IEC 3-10 kV Embout C - CC-765-3-10-C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 3...10 kV
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 1 pôle
utilisable en cas de précipitations - Oui
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560051698
Réf. Sonepar
00081001130
Réf. Fournisseur
CC-765-3-10-C
Marque
Catu
tension nominale (Un):
3...10 kV
type d'affichage:
acoustique et optique
modèle:
1 pôle
utilisable en cas de précipitations:
Oui
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
avec mécanisme de test intégré:
Oui
lieu d'utilisation:
installations intérieures et en plein air
application:
appareillage de connexion et ligne aérienne
catégorie:
L
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


