Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Détecteur de tension HTA IEC 5,5-20 kV Embout K - CC-765-55/20-K

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur de tension HTA IEC 5,5-20 kV Embout K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 5.5...20 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 1 pôle

  • utilisable en cas de précipitations - Oui

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560051704

Réf. Sonepar

00081001133

Réf. Fournisseur

CC-765-55/20-K

Marque

Catu

tension nominale (Un):

5.5...20 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

1 pôle

utilisable en cas de précipitations:

Oui

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

catégorie:

L

Détecteur de tension IEC 61243-1, 5,5-20 kV. Ultra compact. Embout K : universel. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Électrodes de contact interchangeables. Fréquences 50 et 60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu