Catu - Détecteur de tension HTB IEC 225-420 kV, 3 embouts à visser - CC-265-225/420

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur de tension HTB IEC 225-420 kV, 3 embouts à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 225...420 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 1 pôle

  • type de tension - AC

  • fréquence - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560062731

Réf. Sonepar

00081001069

Réf. Fournisseur

CC-265-225/420

Marque

Catu

tension nominale (Un):

225...420 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

1 pôle

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

catégorie:

L

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur de tension HTB IEC 225-420 kV. Fourni avec 3 embouts pour s'adapter sur toutes les perches. Embouts W : hexagonal 20 mm ; C : hexagonal 12 mm ; K : universel. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu