Catu - Détecteur de tension HTB IEC 60-150 kV, 3 embouts à visser - CC-265-60/150

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur de tension HTB IEC 60-150 kV, 3 embouts à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 60...150 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 1 pôle

  • utilisable en cas de précipitations - Oui

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560061949

Réf. Sonepar

00081006194

Réf. Fournisseur

CC-265-60/150

Marque

Catu

tension nominale (Un):

60...150 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

1 pôle

utilisable en cas de précipitations:

Oui

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

catégorie:

L

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur de tension HTB IEC 60-150 kV. Fourni avec 3 embouts pour s'adapter sur toutes les perches. Embouts W : hexagonal 20 mm ; C : hexagonal 12 mm ; K : universel. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu