fin de vie

Catu - Dispositif de mise à la terre pour prises embrochables 400 A. Icc: 12,5 kA/1s - MT8614

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Dispositif de mise à la terre pour prises embrochables 400 A. Icc: 12,5 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - barre

  • nombre de pôles - 3

  • courant de court-circuit max. - 12.5 kA

  • partie de raccordement, côté phase - autre

  • partie de raccordement, côté terre - étau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CATU équipement MALT/CC

EAN

3597560026146

Réf. Sonepar

00081510080

Réf. Fournisseur

MT8614

Marque

Catu

modèle:

barre

nombre de pôles:

3

courant de court-circuit max.:

12.5 kA

partie de raccordement, côté phase:

autre

partie de raccordement, côté terre:

étau

section transversale de câble, côté phase:

70 mm²

section transversale de câble, côté terre:

35 mm²

longueur de câble de phase a:

400 mm

longueur de câble de phase b:

400 mm

longueur de câble de phase c:

400 mm

longueur de câble de garde:

2000 mm

matériau:

cuivre

Dispositif de MALT/MCC pour prises embrochables 400 A. Icc: 12,5 kA/1s. 3 plots de repos avec cadenas de condamnation sur 3 câbles MCC cuivre 70 mm² long. 0,4 m. 1 câble Malt cuivre 35 mm², long. 2 m.