Catu - Douille isolée 12 pans femelle 1/2" de 13 mm - MO-69413

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 12 pans femelle 1/2" de 13 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • dimension du profil - 13 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023701

Réf. Sonepar

00081002034

Réf. Fournisseur

MO-69413

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/2 pouce

dimension du profil:

13 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Douille isolée 12 pans femelle 1/2" de 13 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.