Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Douille isolée 12 pans femelle 1/2" de 19 mm - MO-69419

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 12 pans femelle 1/2" de 19 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • dimension du profil - 19 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023763

Réf. Sonepar

00081002376

Réf. Fournisseur

MO-69419

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/2 pouce

dimension du profil:

19 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Douille isolée 12 pans femelle 1/2" de 19 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.