Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 7 mm - MO-69807

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 7 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • dimension du profil - 7 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560046656

Réf. Sonepar

00081004665

Réf. Fournisseur

MO-69807

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/4 pouce

dimension du profil:

7 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 7 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu