Catu - Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 8 mm - MO-69808

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • dimension du profil - 8 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560046724

Réf. Sonepar

00081004672

Réf. Fournisseur

MO-69808

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/4 pouce

dimension du profil:

8 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 8 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu