Catu - Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 12 mm - MO-69312
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - 3/8 pouce
dimension du profil - 12 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023473
Réf. Sonepar
00081002347
Réf. Fournisseur
MO-69312
Marque
Catu
dimension de raccordement:
3/8 pouce
dimension du profil:
12 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 12 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


