Catu - Douille isolée 6 pans mâle 1/2" de 19 mm. - MO-69512
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur - 125 mm
porte douille - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560046489
Réf. Sonepar
00081002045
Réf. Fournisseur
MO-69512
Marque
Catu
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur:
125 mm
porte douille:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Douille isolée 6 pans mâle 1/2" de 19 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


