Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Douille isolée 6 pans mâle 3/8" de 10 mm. - MO-693100

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 6 pans mâle 3/8" de 10 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • dimension - 10 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023459

Réf. Sonepar

00081002345

Réf. Fournisseur

MO-693100

Marque

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

dimension:

10 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Douille isolée 6 pans mâle 3/8" de 10 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu