Catu - Douille isolée à 6 pans mâle 1/4" de 4 mm - MO-698M04

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée à 6 pans mâle 1/4" de 4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • dimension - 4 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560061765

Réf. Sonepar

00081006176

Réf. Fournisseur

MO-698M04

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/4 pouce

dimension:

4 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Douille isolée 6 pans mâle 1/4" de 4 mm. Conforme IEC 60900 pour utilisation à des tensions jusqu'à 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu