Non retournable

Catu - Douille isolée à 6 pans mâle 3/8" de 6 mm - MO-69396

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée à 6 pans mâle 3/8" de 6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • dimension - 6 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023619

Réf. Sonepar

00081002361

Réf. Fournisseur

MO-69396

Marque

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

dimension:

6 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Douille isolée 6 pans mâle 3/8" de 6 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu