Catu - enrouleur de mise a la terre 15m cable 16² - ENR-1516

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - enrouleur de mise a la terre 15m cable 16²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • garnissage de câble - autre

  • section de conducteur - 16 mm²

  • longueur du câble - 15 m

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560047721

Réf. Sonepar

00081001440

Réf. Fournisseur

ENR-1516

Marque

Catu

matériau du boîtier/corps:

acier

garnissage de câble:

autre

section de conducteur:

16 mm²

longueur du câble:

15 m

nombre de conducteurs:

1

avec cadre porteur:

Oui

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec dispositif de blocage:

Oui

Enrouleur de câble de mise à la terre. Fourni avec câble H07VK vert jaune et la pince crocodile. Orientable sur 180°. Longueur de 15 m avec une section de 16 mm².