Catu - enrouleur de mise a la terre 15m cable 25² - ENR-1525

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - enrouleur de mise a la terre 15m cable 25²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • garnissage de câble - autre

  • section de conducteur - 25 mm²

  • longueur du câble - 15 m

  • nombre de conducteurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018950

Réf. Sonepar

00081001895

Réf. Fournisseur

ENR-1525

Marque

Catu

matériau du boîtier/corps:

acier

garnissage de câble:

autre

section de conducteur:

25 mm²

longueur du câble:

15 m

nombre de conducteurs:

1

avec cadre porteur:

Oui

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec dispositif de blocage:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Enrouleur de câble de mise à la terre. Fourni avec câble H07VK vert jaune et la pince crocodile. Orientable sur 180°. Longueur de 15 m avec une section de 25 mm².

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.