🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Catu - enrouleur de mise à la terre 15m câble 6mm² ATEX - ENR-15-ATEX

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - enrouleur de mise à la terre 15m câble 6mm² ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • garnissage de câble - autre

  • section de conducteur - 6 mm²

  • longueur du câble - 15 m

  • nombre de conducteurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560051339

Réf. Sonepar

00081005133

Réf. Fournisseur

ENR-15-ATEX

Marque

Catu

matériau du boîtier/corps:

acier

garnissage de câble:

autre

section de conducteur:

6 mm²

longueur du câble:

15 m

nombre de conducteurs:

1

avec cadre porteur:

Oui

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec dispositif de blocage:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

Système complet pr la mise à la terre en atmosphère ATEX pr les zones 0, 1 et 2. Enrouleur avec 15m de câble. Boîtier de mise à la terre sécurisé avec témoin lumineux (pile fournie). 15m de câble H07VK, section 6mm² + 1m de surlongueur.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.