🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Catu - enrouleur de mise a la terre 25m cable 35² - ENR-2535

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - enrouleur de mise a la terre 25m cable 35²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • garnissage de câble - autre

  • section de conducteur - 35 mm²

  • longueur du câble - 25 m

  • nombre de conducteurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560019001

Réf. Sonepar

00081001900

Réf. Fournisseur

ENR-2535

Marque

Catu

matériau du boîtier/corps:

acier

garnissage de câble:

autre

section de conducteur:

35 mm²

longueur du câble:

25 m

nombre de conducteurs:

1

avec cadre porteur:

Oui

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec dispositif de blocage:

Oui

Enrouleur de câble de mise à la terre. Fourni avec câble H07VK vert jaune et la pince crocodile. Orientable sur 180°. Longueur de 25 m avec une section de 35 mm².

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.